近畿製作所
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
特に微粒化に注意を払って製作されています。
使用範囲も広く、美しく仕上がります。
塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途
小物塗装、中物塗装など。
トラスコ品番
146-5230
セット内容
スパナ
材質
本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮
タイプ
霧化段階:汎用
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
190
所要圧縮機(kw)
0.75~
ノズル径(Φmm)
2
エアー取込口
G1/4
内容量
1丁
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142336
C63S-20
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください