クリーミー吸上式スプレーガン

クリーミー吸上式スプレーガン - 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン - 近畿製作所

特に微粒化に注意を払って製作されています。
使用範囲も広く、美しく仕上がります。
塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。

用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4内容量1丁
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142327C(KL)63S-18
24,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする