曜日別特売

手動チェーンブロック 0.5t フック式

手動チェーンブロック 0.5t フック式 - 象印チェンブロック
トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144400H00530
36,550
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする