オフセットハンドル

オフセットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。
L形の先端に角ドライブがついています。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼内容量1個
注意
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142257401-HP864-2310312.519
5,050
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72142266301HP864-213527512.7
2,440
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする