曜日別特売

ドライバー形ハンドル

ドライバー形ハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2087材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)6.35軸長(mm)58内容量1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143657115HP
1,545
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする