エクステンションバー 差込角9.5mm

エクステンションバー 差込角9.5mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142248307HP
2,490
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする