TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2346
材質
構造用鋼
全長(mm)
37
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
18
対辺寸法(mm)
18
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143228
4D-18HP
¥
860
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください