TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
スタンダードタイプの対辺六角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
全長(mm)
27
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143490
3S-14HP
864-2235
14
14
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143499
3S-13HP
864-2233
13
13
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください