TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143508
3S-15LHP
864-2238
54
15
15
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143517
3S-19LHP
864-2242
54
19
19
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143526
3S-24LHP
864-2246
64
24
24
¥
1,895
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143535
3S-14LHP
864-2237
54
14
14
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143551
3S-13LHP
864-2234
54
13
13
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください