TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ユニバーサルジョイント HPタイプ
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
首振角度(°)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143849
UJ40HP
864-2921
60
12.7
12.7
12.7
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143858
UJ20HP
864-2919
31.5
6.35
6.35
6.35
¥
2,490
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72143867
UJ30HP
864-2920
43
9.5
9.5
9.5
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください