首振ラチェットめがねレンチ

首振ラチェットめがねレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144881RMF-22HP864-2811【めがね】13、【スパナ】92742222
4,955
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144890RMF-24HP864-2812【めがね】14.5、【スパナ】102962424
5,450
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする