首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2810材質構造用鋼厚さ(mm)【めがね】13、【スパナ】9全長(mm)274対辺(mm)21対辺寸法(mm)21内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144899RMF-21HP
4,765
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする