ラチェットメガネレンチ 切替式

ラチェットメガネレンチ 切替式 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144007RMR-08HP864-2828【めがね】7.4、【スパナ】4.714488
2,240
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144016RMR-12HP864-2830【めがね】8.4、【スパナ】61731212
2,490
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144025RMR-14HP864-2832【めがね】8.4、【スパナ】71901414
2,840
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144041RMR-10HP864-2829【めがね】8.4、【スパナ】5.51581010
2,340
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144050RMR-19HP864-2837【めがね】11.5、【スパナ】8.72521919
3,760
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144059RMR-17HP864-2835【めがね】10、【スパナ】7.92291717
3,410
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144068RMR-13HP864-2831【めがね】8.4、【スパナ】6.61821313
2,640
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする