ラチェットメガネレンチ 首振式

ラチェットメガネレンチ 首振式 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144077RMF-08HP864-2799【めがね】6.5、【スパナ】4.312788
2,765
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144086RMF-19HP864-2809【めがね】11.2、【スパナ】8.62151919
4,530
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144095RMF-14HP864-2804【めがね】9、【スパナ】6.41601414
3,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144111RMF-12HP864-2802【めがね】8.2、【スパナ】5.81481212
2,990
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする