日動工業
ディスクバルーン 調光式
調光式です。
付属品
M10×25六角ボルトナットセット×2
トラスコ品番
595-0549
幅(mm)
410
色
白
高さ(mm)
346
奥行(mm)
368
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.8~322
コード長さ(m)
4.5
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
明るさ(Lm)
41500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143395
L300W-AB-DIM
¥
253,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません