曜日別特売

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) - 日本ニューマチック工業

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。

用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142205RHL500P
324,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする