ニューストロング販売
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
平面(加工後)で傾斜のある加工物に。
トラスコ品番
837-9543
セット内容
単品
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
ねじ寸法
M20
首下長(mm)
【ねじ】60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142388
SALF-20
¥
12,568
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください