水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
スナップックB型 B-6 2個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
0.78
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143036
5-B BB2
705-6569
2000
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143045
5-B BB10
705-6555
10000
¥
21,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143061
5-B BB3
705-6562
3000
¥
8,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143070
5-B BB1
705-6574
1000
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143079
5-B BB4
705-6556
4000
¥
10,530
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143088
5-B BB5
705-6561
5000
¥
12,360
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください