水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
0.78
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142975
5-B SB3
705-6585
3000
¥
8,280
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142991
5-B SB2
705-6595
2000
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143000
5-B SB10
705-6577
10000
¥
20,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143009
5-B SB5
705-6586
5000
¥
11,970
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143018
5-B SB4
705-6589
4000
¥
10,080
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143027
5-B SB1
705-6581
1000
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください