水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 3-B リングキャッチ・スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-4 1個、スナップフックB型 B-5 1個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.49
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142616
3-B SB3
705-6590
3000
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142625
3-B SB1
705-6582
1000
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142641
3-B SB4
705-6578
4000
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142650
3-B SB10
705-6593
10000
¥
17,760
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142659
3-B SB2
705-6587
2000
¥
5,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142668
3-B SB5
705-6584
5000
¥
10,050
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください