水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
スナップックB型 B-3S 2個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.1
内長P(mm)
12
内幅W(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142501
2-A BB1
705-6557
1000
¥
2,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142510
2-A BB5
705-6549
5000
¥
7,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142519
2-A BB10
705-6573
10000
¥
13,440
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142528
2-A BB3
705-6563
3000
¥
5,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142537
2-A BB2
705-6564
2000
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142546
2-A BB4
705-6551
4000
¥
6,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください