ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付

ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付 - 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付 - 水本機械製作所

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.78内長P(mm)26内幅W(mm)6.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721429214-B SS4705-66024000
7,680
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429304-B SS1705-66161000
3,540
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429394-B SS3705-66043000
6,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429484-B SS10705-661910000
15,990
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429574-B SS5705-66175000
9,060
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429664-B SS2705-66182000
4,950
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする