水本機械製作所
強力アルミチェーン
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。
材質/仕上
アルミ軽合金 / バレル研磨仕上げ
全長(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144375
AL-6
849-0281
6
1.76
36
10
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72144391
AL-4
849-0261
4
0.59
30
6.5
¥
36,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください