水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-3 2個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.29
内長P(mm)
12
内幅W(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142555
2-A SS4
705-6620
4000
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142571
2-A SS3
705-8094
3000
¥
5,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142580
2-A SS1
705-6608
1000
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142589
2-A SS5
705-6611
5000
¥
7,770
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142598
2-A SS10
705-6607
10000
¥
13,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142607
2-A SS2
705-6609
2000
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください