水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端リングキャッチ付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-6 2個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
1.47
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143097
5-B SS2
705-6622
2000
¥
6,030
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143106
5-B SS10
705-8096
10000
¥
20,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143115
5-B SS4
705-8097
4000
¥
9,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143131
5-B SS1
705-6623
1000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143140
5-B SS5
705-8093
5000
¥
11,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72143149
5-B SS3
705-8095
3000
¥
7,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください