ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付

ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付 - 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付 - 水本機械製作所

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5内容量1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721427383-B SS5705-66035000
9,660
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
721427473-B SS3705-66123000
6,540
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
721427563-B SS1705-66141000
3,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
721427653-B SS2705-66152000
5,010
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
721427813-B SS10705-661010000
17,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
721427903-B SS4705-66064000
8,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする