水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
スナップックB型 B-5 2個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.59
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5
内容量
1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
705-6554
705-6560
705-6565
705-6570
705-6571
705-6572
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142677
3-B BB2
705-6570
2000
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142686
3-B BB1
705-6571
1000
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142695
3-B BB10
705-6572
10000
¥
18,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142711
3-B BB3
705-6565
3000
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142720
3-B BB4
705-6554
4000
¥
8,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142729
3-B BB5
705-6560
5000
¥
10,350
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください