水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.1
内長P(mm)
12
内幅W(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142440
2-A SB5
705-6600
5000
¥
7,590
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142449
2-A SB1
705-6598
1000
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142458
2-A SB3
705-6601
3000
¥
5,190
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142467
2-A SB4
705-6596
4000
¥
6,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142476
2-A SB2
705-6576
2000
¥
3,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142485
2-A SB10
705-6588
10000
¥
13,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください