ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付

ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付 - 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付 - 水本機械製作所

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5内容量1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721428604-B BB4705-65584000
8,160
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
721428694-B BB2705-65662000
5,370
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
721428784-B BB10705-655310000
16,470
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
721428874-B BB5705-65505000
9,540
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
721428964-B BB1705-65521000
3,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
721429054-B BB3705-65683000
6,780
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする