水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
セット内容
リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個
材質
ステンレス(SUS304)
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
0.59
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
6.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142799
4-B SB10
705-6579
10000
¥
16,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142808
4-B SB3
705-6592
3000
¥
6,540
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142817
4-B SB2
705-6597
2000
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142826
4-B SB5
705-6594
5000
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142835
4-B SB4
705-6599
4000
¥
7,920
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72142851
4-B SB1
705-6580
1000
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください