曜日別特売

振動用ドリルビットBタイプ

振動用ドリルビットBタイプ - ユニカ

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144418B5.0X85749-086155
860
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
72144427B4.5X85749-08364.54.5
810
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする