栗田製作所
ニップル NO06 3/8
配管などに欠かせない継手部品です。
メッキなしもございます。
トラスコ品番
692-0530
材質
黄銅棒(C3604)
寸法L(mm)
31
六角対辺(mm)
17
接続口径D
R3/8
ねじサイズ
R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143691
NO06X3/8
¥
322
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材