曜日別特売

ニップル NO06 3/4

ニップル NO06 3/4 - 栗田製作所ニップル NO06 3/4 - 栗田製作所

配管などに欠かせない継手部品です。
メッキなしもございます。

トラスコ品番692-0528材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)44六角対辺(mm)28接続口径DR3/4ねじサイズR3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143675NO06X3/4
1,067
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする