ディフュージョンチューブ D50-4

ディフュージョンチューブ D50-4 - ガステックディフュージョンチューブ D50-4 - ガステック

高濃度ガスの発生に最適です。
従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。
ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。
PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。
参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強
内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。
設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。

用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)内容量1本
注意
※本品使用時のガス拡散速度(Dr)は、秤量による重量減少量からお求め・ご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143447D50-4
20,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする