校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)

校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方) - ガステック

ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。
3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。
それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。

用途発生したガスの混合・分岐用。トラスコ品番707-2852材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度外径(mm)【ガス出入口】6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144680PD25
25,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする