校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート

校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート - ガステック

本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。
ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。
また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。
調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。

用途連続発生ガスの採取用。付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個トラスコ品番707-2854材質ガラス寸法(mm)【ガス出入口】6外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)内径(mm)【ガス採取口】15.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144671PD27
75,100
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする