ガステック
GОCー200用オプション品
粉塵や水滴から本体を保護します。
警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。
ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。
本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
用途
GOC-200標準付属ケース(交換用)
付属品
接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本
トラスコ品番
704-8959
幅(mm)
73(突起部含まず)
高さ(mm)
54(突起部含まず)
奥行(mm)
21(突起部含まず)
内容量
1個
注意
※本製品は耐熱性能は有していません。
※極度に高温が想定される環境ではGOC200-31耐熱ケースの着用をお奨め致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142011
GOC200-30
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください