ガステック
加湿筒
本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。
パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
用途
パーミエーター発生ガスの湿度調整用。
トラスコ品番
707-2847
材質
ガラス、金属
質量(kg)
約1.1(水が入っていない状態)
使用温度範囲(℃)
5~40
流量(L/min)
0.2~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144199
PD28
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません