曜日別特売

タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF

タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

気軽にドライバーショットの練習ができるウッド専用ショットマット。ウッド専用のショットマットで特訓はいかがですか?パーマネントティー付きでいつでも気軽にドライバーショットの練習が可能。ヒモ付きボールがついているので繰り返しの練習も楽々。おすすめショットマットです。

その他【1】マットサイズ/110x380mm【2】ナイロンカール芝部分/12mm ラバースポンジ部分/7mm【3】ウッド専用ショットマット【4】底面に貼られたラバースポンジがショットの衝撃をやわらげるので、室内での練習にも最適です付属品ヒモ付ボール寸法(mm)110×380 (マットサイズ)質量(g)400素材芝/PP、マット/ラバー、ボール/PE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140507GV0259
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする