曜日別特売

タバタゴルフ 薄型ウエイト 30 Tabata GOLF

タバタゴルフ 薄型ウエイト 30 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

ウエイトを活用して、クラブのチューンアップにチャレンジ!剥がして貼るだけの簡単ヘッドバランス調整用ウエイトバランス。柔らかくなめしやすいので、きっちり密着します。好きな形や大きさにしやすい1枚バージョン。

仕様好みのサイズ・形にカットして使えるウエイト調整用鉛その他【1】柔らかくなめしやすい鉛なので、剥がれにくく使いやすい【2】1枚タイプで好きな大きさ・形にカットして使用可能寸法(mm)125×71×0.3質量(g)30素材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140087GV0624
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする