曜日別特売

タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF

タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

脚の動きをきっかけに腰から上半身へと連動する自然な動きをマスターできる。下半身主導の安定スイングで脱・手打ち!

その他【1】裏面のパーツ幅を変えることで前後への倒れやすさを調整できます【2】1本足にして、より体重移動を実感できる練習もできます【3】パーツを付け替えてさまざまな練習が可能。悩みに合わせたセッティングでスコアアップ【4】スウェー防止や傾斜を想定した練習も可能です質量(g)980(両足)寸法(cm)5×16.8×30(片足分)素材ABS、ラバー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140751GV0377
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする