曜日別特売

タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF

タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

アプローチ練習の必需品。フェアウェイとラフ、2種類の練習が可能!様々な練習に使用でき、初心者から上級者まで対応◎7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適!アプローチの練習なら、別売のパッとアプローチ(GV0881)と合わせて使うと効果的です。

仕様アプローチ練習の必需品その他【1】様々な練習に使用でき、初心者から上級者まで対応◎【2】7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適!寸法(mm)マット/410×200質量(g)900素材芝・ラフマット/PP・PE、フェアウェイマット/PP、ベース/ラバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140647GV0260
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする