曜日別特売

タバタゴルフ パーフェクトグリップ Tabata GOLF

タバタゴルフ パーフェクトグリップ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

握るだけで基本グリップがわかるスイングトレーニング用品。これを握ってスイングするだけでクラブフェイスの向きのチェックや常に一定のシャフト角度を保つなど正しいグリップと腕の使い方が身につきます。

仕様【右打ち専用】正しいグリップと腕の使い方をトレーニングできる!その他【1】フェース面を意識した腕の動きをマスター【2】一定のシャフト角度を保つ練習にもなります【3】クラブフェイスの向きのチェックにもおすすめ長さ(cm)30素材PS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140349GV0342
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする