曜日別特売

タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF

タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマティーラウンドセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

Sサイズ(30mm)・Lサイズ(46mm)・XLサイズ(60mm)の3サイズセットのパーマネントティー。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップの高さはティー全長より-19mm。

その他【1】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【2】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm寸法(mm)【S】30 / 【L】46 / 【XL】60素材ラバー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72139999GV0298
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする