曜日別特売

タバタゴルフ 2wayショット&ラフマット Tabata GOLF

タバタゴルフ 2wayショット&ラフマット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2wayショット&ラフマット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 2wayショット&ラフマット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

マットの使い分けでフェアウェイとラフ、両方のアプローチ練習ができる1点で2度おいしいショット用マット。ラフを利用することで芝の抵抗に負けないショットやしっかりスピンのかかったアプローチの練習が可能です。白線を利用することで軌道を意識した練習もできます。底面に貼られたラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習も安心です。別売のパッとアプローチ(GV0881)と合わせて使用するとアプローチ練習に効果倍増!ドライバーでのティーショットの練習をしたい方はパーマネントティー(おすすめ:GV0298)をご一緒にどうぞ!

仕様1枚でおいしい2WAYマット。フェアウェイ芝と高さ25mmのリアルなラフ芝の2通りの練習が可能!その他【1】【軌道が分かりやすい白線付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。【2】【衝撃吸収マット&ゴムティー専用ホール】底面に貼られた厚さ7mmのラバースポンジが、ショット時の衝撃を和らげます。メーカー製ゴムティーに対応した専用ホール付きで、メーカー製ゴムティーがぴったりセットできるから、ドライバーショットの練習も可能です。【3】【しっかりした重みでズレにくい】総質量1.3kgとしっかりと重みのあるゴム製のベースを使用しているから、ドライバーショットでもズレにくく安定した練習が可能です。寸法(mm)マット/430×253質量(g)1350素材芝・ラフマット/PP・PE、白線マット/ナイロン、ベース/ラバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140690GV0264
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする