ポップアップ式で倒れにくい!新しいタイプのアプローチ練習用品。組み立ていらずで簡単だから、いつでもどこでも気軽に練習できます。畳むと高さ約10cm!コンパクトだから隙間収納できて置き場所に困りません。
難易度調整4パターン/まずは1.から練習して徐々にレベルアップしていこう!1.斜め+直径40cmの的に。2.斜め+直径20cmの的に。3.縦型+直径40cmの的に。4.縦型+直径20cmの的に。縦型だから「どこに落とす?」を意識した練習ができ、ネットタイプよりも本格的な練習が可能になりました。距離を置いて設置し、ロブショットの練習をすることで、ショートアプローチを実践的に練習ができます。内部には取り外しのできるクッション付き。音が静かだから夜間の室内練習でも安心です。ゴルフ場をモチーフにしたおしゃれなデザインで部屋に常設できるから、いつでもサッと練習ができ練習頻度が上がるのも嬉しいポイント!