タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF

タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ サビット・ムース サビ取り Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

クラブのサビ取りに。クラブの赤サビ落としやつや出しにおすすめ!液が飛び散らないムースタイプ。

その他【1】ゴルフクラブの錆取りに最適な泡タイプのクリーナー【2】液が飛び散らないムースタイプのクリーナーだから安心してお使いいただけます【3】つや出し効果もあるため、サビが付いてしまったゴルフクラブが綺麗に蘇ります【4】金属の赤サビ取りに!内容量1個(150cc)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140778GV0536
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする