タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF

タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

グリップのゆるみやスベリを解消するグリップメンテナンス用品。アイアン用グリップテープ。グリップに巻くだけで簡単にグリップのゆるみ・スベリを解消!雨が降ったり、汗をかいても滑りにくくなります。ソフトタイプでフィット感が良く、力みの解消にも◎古いグリップもよみがえります。

仕様パター用グリップテープその他【1】雨が降ったり、汗をかいても滑りにくくなります【2】グリップを太くすることでパッティングストロークも安定【3】ソフトタイプでフィット感が良く、力みの解消にも◎長さ(cm)110素材ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140261GV0696
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする