タバタゴルフ シャフト専用鉛 Mi×30 Tabata GOLF

タバタゴルフ シャフト専用鉛 Mi×30 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

マーク金井プロデュース!クラブではなくシャフト専用の貼る鉛。クラブのバランスを変えずに総重量をアップさせ、クラブ特性を引き出します。しなやかな硬さでシャフトに馴染みやすい製法を採用し、ギアとの一位体感を追求。グリップ上のシャフト部に貼りやすいサイズ。もちろんシャフト以外にも使えます!

セット内容5g×2枚、10g×2枚素材内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140008GV0628
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする