タバタゴルフ グリーンフォーク リフトティーツインロング付 Tabata GOLF

タバタゴルフ グリーンフォーク リフトティーツインロング付 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ グリーンフォーク リフトティーツインロング付 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

ラウンドマナーの必需品「グリーンフォーク」とリフトティーをセットにしたラウンドセット。グリーンフォークは手になじみやすい形状なので使うほどにフィット感が増してきます!セットのリフトティーソフトは「これひとつで1ラウンドOK」なひもつき2サイズティー。メインリフトティーソフトは可動式ヘッドが衝撃を逃し、驚きの振り抜きを実現!ボールが直接、硬質のステー(中心軸)を押すことによるスムーズなティーアップを誘導します。

仕様使うほどに手に馴染む洗練されたデザインのグリーンフォークと振り抜きの良さとリフトティーソフトツインロングのセットその他【1】【ティー特徴】ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント【2】【ティー特徴】インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい【3】【ティー特徴】インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい【4】【ティー特徴】いつでも同じ高さでのティーアップが可能寸法(cm)7×2.5素材フォーク/亜鉛合金、ティー/PA・PC、ヘッド/EVAC・PUR、ひも/ナイロン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140419GV0828
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする